※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

回転ハンガースタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74234265 品番61-102-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

商品に合わせて、自由に組み合わせ。

仕様組立式、受け金具付き 種別円型リング サイズ直径41cm 線材 耐荷重5 アズワン品番61-7207-75 素材スチール製 粉体塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする