※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ハンガー什器
回転ハンガースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74234292
品番
61-102-1-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,780
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品に合わせて、自由に組み合わせ。
仕様
組立式、受け金具付き
種別
卍型フック
サイズ
43×43cm 線材
耐荷重
5
アズワン品番
61-7207-78
素材
スチール製 粉体塗装