※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ハンガー什器
回転6面メガネ什器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74234387
品番
61-102-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
大容量メガネ陳列に。
仕様
メガネが最大90本(15本/1面)陳列可能、キャスター:ストッパー付き×2個、無し×3個
材質
スチール製、粉体塗装、メガネ陳列部
タイプ
組立式
ボルト径
3/8w
寸法(cm)
57×57×120〜175
アズワン品番
61-7207-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000