※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

回転3段カゴ什器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74234475 品番61-102-9-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

異形商品の投げ込み陳列にご利用いただけます。

アズワン品番61-7207-96 仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)11.1 耐荷重(kg/段)5 タイプ組立式 キャスター径(Φmm)40 寸法(cm)60×60×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする