※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ボックスフレームテーブル W45cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74234843 品番61-105-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×450×1350 段数4 ホワイト 材質サテンホワイト塗装、透明ガラス 付属品可動棚×2枚 仕様アジャスター付き 厚さ(mm)5 質量(kg)25.3 高さ(mm)1350 タイプ組立式 奥行(mm)450 間口(mm)450 ボルト径3/8w 棚段数4 棚ピッチ(mm)100 アズワン品番61-7208-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コーナー部分の安全対策に(61-84-6-1〜2)をご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする