※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ショーケース
木製壁面用ショーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74235078
品番
61-109-1-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥284,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
上部収納ケース用ガラス棚×4枚付き、ガラス棚は5cm間隔で取り付けできます。、上部収納部・引き出し錠付き(鍵×各2本付き)、※収納部・引き出し部の鍵は共用できません。、※背面は化粧仕上げしていません、LED電球レフランプ30W(電球色)×2個付き、は受注生産のため約2週間後の出荷となります。
種別
ホワイト 照明付き
質量(kg)
54
サイズ
W90×D35×H180cm 棚
耐荷重
3/段
アズワン品番
61-7208-95
素材
プリント紙化粧合板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によってはお客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません