※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

折りたたみワゴン クローム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74235157 品番61-112-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
高級感のあるクロームメッキ仕様です。カンタンに折りたたんで省スペースに収納。
商品を積載したまま移動できます。

アズワン品番61-7209-15 質量(kg)13.7 耐荷重(kg)50 ネット目30×70mmピッチ キャスター径(Φmm)50 仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し 寸法(cm)120×60×78.2 ボルト径3/8w
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする