※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
ジャンブルバスケット 強化型 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74235805
品番
61-114-2-2
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。
仕様
キャスター:ストッパー無し、ビス止め
種別
スリム_4段
材質
スチール製
質量(kg)
14.5
タイプ
組立式
キャスター径(Φmm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.8×38.2×150
アズワン品番
61-7210-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000