※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
ディスプレーネット 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74236514
品番
61-125-8-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。
種別
W60cm
サイズ
ネット面
耐荷重
20
アズワン品番
61-7211-05
素材
スチール製 粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000