※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

回転ネットディスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74237494 品番61-126-1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様キャスター:ストッパー付き×3個、無し×2個 種別四面 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)10.2 タイプ組立式 耐荷重(kg)15 適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1〜5) 寸法(cm)W56×D56×H115〜165、(ベース)Φ55.9 キャスター径(Φmm)40 ネット目50mmピッチ アズワン品番61-7212-27 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする