※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 姿見・卓上ミラー
木製ワイド立掛けミラー(鏡厚5mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74238754
品番
61-133-2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
転倒防止金具・ひも付き、※壁に吊るしてのご使用はできません。
種別
ダークブラウン
質量(kg)
13.6
サイズ
W60×D3×H170cm 鏡面
アズワン品番
61-7213-77
素材
枠
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000