※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ローコストスチールミラー(鏡厚5mm)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74238903 品番 61-134-1-4
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,650
販売価格(税別)
41,500

この質感で、この価格!他にはないお買得ミラー。裏面も化粧仕上げしています。

質量(kg)10.4 アンティークゴールド タイプ組立式 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×154 アズワン品番61-7213-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74238903
2021-08-17
用途:
待ちに待った甲斐が有りました。
サービス業

お盆休みを挟んでしまった為、考えていた予定より到着までの日数がかかってしまいましたが待ちに待った甲斐が有りました。アンチックゴールドが落ち着いていて、大きさがジャスト欲しい大きさでした。シンプルで安定した形で安心感が有ります。スタンバイは裏返して置いて置けるので、更に良し。キャスター式もスムーズで移動も楽です。組み立ては一人でするのには若干苦労しましたが、工夫しつつ何とか出来ました。良い物が手に入って満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする