※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製作業台 収納付き 錠無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74240863 品番61-146-1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

木製作業台にR加工を施して、安全性がUPしました。店内の色目に合うように3色そろえました。

ダークブラウン 付属品可動棚×1枚 仕様可動棚は取り外しできますが、高さは調節できません。 材質木製、天板 質量(kg)15 タイプ組立式 耐荷重(kg)20 キャスター径(Φmm)65 アズワン品番61-7217-13 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(55+35)×40×94.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする