※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アクセサリー用フック(軽量用)ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード74241475 品番61-148-3-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,030
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様※卓上展開(61-148-7〜9)で使用すると転倒するおそれがあるため、ご利用になれません。 種別L10cm サイズW1.6cm フック 耐荷重0.5 アズワン品番61-7218-13 素材スチール製 粉体塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする