※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
アクセサリー用フック(軽量用)ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
74241484
品番
61-148-3-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,220
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
※卓上展開(61-148-7〜9)で使用すると転倒するおそれがあるため、ご利用になれません。
種別
L15cm
サイズ
W1.6cm フック
耐荷重
0.5
アズワン品番
61-7218-14
素材
スチール製 粉体塗装