※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

角型小物立て

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード74244232 品番61-160-12-1
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥5,082
販売価格(税別)
4,620
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

財布・ポーチ・バッグのディスプレーに。

アズワン品番61-7222-15 材質透明アクリル2mm厚 高さ(cm)(こぼれ止め)2cm 板厚(mm)2 種別財布用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×6×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする