※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーギフトスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 74245133 品番 61-166-2-1
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,486
販売価格(税別)
2,260
種別小 ロータイプ サイズW12×D18.5×H6cm 線材 耐荷重1.5 アズワン品番61-7223-28 素材スチール製 クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする