EZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種PR1725 適合スリーブEZH020… 注文コード74245947 品番EZBR020020HP-005F PR1725
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材種・適合スリーブなど38種類から選べます 他の種類を見る

HP(高精度タイプ)精度重視
Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視
公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm

メーカー商品コードTLM40283 勝手 最小加工径(Φmm)2 シャンク径(Φmm)2 シャンク高さH(mm)1.8 全長(mm)32 首下長(mm)8 機能幅(mm)0.85 距離0.25(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm)) コーナーR(mm)0.05(±0.01) 材種PR1725 適合スリーブEZH020… 精度高精度 ブレーカリードブレーカ 用途内径加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする