※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBR030025ST-008H PR1725 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74246053 EZBR030025ST-008H PR1725 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74246053 EZBR030025ST-008H PR1725 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74246053 EZBR030025ST-008H PR1725 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74246053 EZBR030025ST-008H PR1725 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74246053

EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種PR1725 適合スリーブEZH025… 注文コード74246053 品番EZBR030025ST-008H PR1725
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材種・適合スリーブなど34種類から選べます 他の種類を見る

ST(標準タイプ)コスト重視
Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)
公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm

勝手 最小加工径(Φmm)3 シャンク径(Φmm)2.5 シャンク高さH(mm)2.3 全長(mm)35 首下長LU(mm)10.5 機能幅(mm)1.19 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.15 コーナーR(mm)0.08(±0.015) 材種PR1725 適合スリーブEZH025… 精度標準 ブレーカ平行ブレーカ メーカー商品コードTLM40294 用途内径加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10615386
2019-04-17
用途:
NC旋盤切削

持ちさえ良ければ、はコストパフォーマンスが良い方ではある。もう少し価格が下がればなお良い。

対象商品:
48893801
2018-12-21
用途:
切削加工

商品は問題ない。もっと安く提供していただければありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする