京セラ
京セラの チップ
京セラの チップバー
EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
PR1725
適合スリーブ
EZH035…
注文コード
74246175
品番
EZBR035035HP-008H PR1725
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材種・適合スリーブ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
HP(高精度タイプ)精度重視
Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)
公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
メーカー商品コード
TLM40306
勝手
右
最小加工径(Φmm)
3.5
シャンク径(Φmm)
3.5
シャンク高さH(mm)
3.2
全長(mm)
41.9
首下長(mm)
15
機能幅(mm)
1.6
距離
0.4(切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm))
コーナーR(mm)
0.08(±0.015)
材種
PR1725
適合スリーブ
EZH035…
精度
高精度
ブレーカ
平行ブレーカ
用途
内径加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。