※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBFR030030-008 PR1225 EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラ 74246848 EZBFR030030-008 PR1225 EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラ 74246848 EZBFR030030-008 PR1225 EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラ 74246848 EZBFR030030-008 PR1225 EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラ 74246848

EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74246848 品番 EZBFR030030-008 PR1225
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

内径旋削 切込み角90°
公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm

最小加工径(Φmm)3 シャンク径(Φmm)3 シャンク高さH(mm)2.5 全長(mm)37.7 首下長LU(mm)12 機能幅(mm)1.2 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.45 コーナーR(mm)0.08(±0.015) 材種PR1225 適合スリーブEZH030… タイプ切込み角90° 幅(mm)ブレーカ幅LBB:1.5 メーカー商品コードTKB40016 用途内径旋削 切込み角90°
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする