※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップバー
EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74246857
品番
EZBFR040040-008 PR1225
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径旋削 切込み角90°
公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
最小加工径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
4
シャンク高さH(mm)
3.45
全長(mm)
44.6
首下長LU(mm)
16
機能幅(mm)
1.65
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.55
コーナーR(mm)
0.08(±0.015)
材種
PR1225
適合スリーブ
EZH040…
タイプ
切込み角90°
幅(mm)
ブレーカ幅LBB:2
メーカー商品コード
TKB40017
用途
内径旋削 切込み角90°
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。