※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBFR050050-015 PR1225 EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラ 74246866 EZBFR050050-015 PR1225 EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラ 74246866 EZBFR050050-015 PR1225 EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラ 74246866 EZBFR050050-015 PR1225 EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラ 74246866

EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74246866 品番 EZBFR050050-015 PR1225
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

内径旋削 切込み角90°
公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm

最小加工径(Φmm)5 シャンク径(Φmm)5 シャンク高さH(mm)4.3 全長(mm)52.7 首下長LU(mm)20 機能幅(mm)2.15 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.7 コーナーR(mm)0.15(±0.02) 材種PR1225 適合スリーブEZH050… タイプ切込み角90° 幅(mm)ブレーカ幅LBB:2.4 メーカー商品コードTKB40018 用途内径旋削 切込み角90°
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする