※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBPR020020-005-10 PR1225 EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラ 74247033 EZBPR020020-005-10 PR1225 EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラ 74247033 EZBPR020020-005-10 PR1225 EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラ 74247033 EZBPR020020-005-10 PR1225 EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラ 74247033

EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合スリーブEZH020… 注文コード74247033 品番EZBPR020020-005-10 PR1225
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は適合スリーブなど8種類から選べます 他の種類を見る

EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。
内径旋削 倣い加工

最小加工径(Φmm)2 シャンク径(Φmm)2 シャンク高さH(mm)1.65 全長(mm)33.8 首下長LU(mm)10 機能幅(mm)0.55 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.35 コーナーR(mm)0.05(±0.01) 材種PR1225 適合スリーブEZH020… タイプ倣い加工 幅(mm)ブレーカ幅LBB:1 最大切込み(mm)0.3 メーカー商品コードTKB40025 用途内径旋削 倣い加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする