※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップバー
EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合スリーブ
EZH020…
注文コード
74247049
品番
EZBPR020020-005-12 PR1225
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合スリーブ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。
内径旋削 倣い加工
最小加工径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
2
シャンク高さH(mm)
1.65
全長(mm)
35.8
首下長LU(mm)
12
機能幅(mm)
0.55
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.35
コーナーR(mm)
0.05(±0.01)
材種
PR1225
適合スリーブ
EZH020…
タイプ
倣い加工
幅(mm)
ブレーカ幅LBB:1
最大切込み(mm)
0.3
メーカー商品コード
TKB40026
用途
内径旋削 倣い加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。