※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBPR040040-015 PR1225 EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラ 74247076 EZBPR040040-015 PR1225 EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラ 74247076 EZBPR040040-015 PR1225 EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラ 74247076 EZBPR040040-015 PR1225 EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラ 74247076

EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合スリーブEZH040… 注文コード74247076 品番EZBPR040040-015 PR1225
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合スリーブなど8種類から選べます 他の種類を見る

EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。
内径旋削 倣い加工

最小加工径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)4 シャンク高さH(mm)3.45 全長(mm)48.7 首下長LU(mm)20 機能幅(mm)1.65 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.65 コーナーR(mm)0.15(±0.02) 材種PR1225 適合スリーブEZH040… タイプ倣い加工 幅(mm)ブレーカ幅LBB:1.5 最大切込み(mm)0.6 メーカー商品コードTKB40029 用途内径旋削 倣い加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする