※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップバー
EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合スリーブ
EZH050…
注文コード
74247103
品番
EZBCR050050-020-15 PR1225
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合スリーブ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。
内径旋削 45°面取り加工
最小加工径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
5
シャンク高さH(mm)
4.3
全長(mm)
47.8
首下長LU(mm)
15
機能幅(mm)
2.15
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.2
コーナーR(mm)
0.2(±0.02)
材種
PR1225
適合スリーブ
EZH050…
タイプ
45°面取り加工
幅(mm)
ブレーカ幅LBB:1.8
メーカー商品コード
TKB40032
用途
内径旋削 45°面取り加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。