※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBCR070070-020-42 PR1225 EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラ 74247155 EZBCR070070-020-42 PR1225 EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラ 74247155 EZBCR070070-020-42 PR1225 EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラ 74247155 EZBCR070070-020-42 PR1225 EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラ 74247155

EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合スリーブEZH070… 注文コード74247155 品番EZBCR070070-020-42 PR1225
参考基準価格(税別)¥9,820 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は適合スリーブなど6種類から選べます 他の種類を見る

EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。
内径旋削 45°面取り加工

最小加工径(Φmm)7 シャンク径(Φmm)7 シャンク高さH(mm)6.2 全長(mm)80.7 首下長LU(mm)28 機能幅(mm)3 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):2.5 コーナーR(mm)0.2(±0.02) 材種PR1225 適合スリーブEZH070… タイプ45°面取り加工 幅(mm)ブレーカ幅LBB:3.1 メーカー商品コードTKB40037 用途内径旋削 45°面取り加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする