京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 多機能用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74247198
品番
TKF16R300-GTP PR1725
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
9.5
材質(本体)
PR1725
寸法D1(mm)
5
寸法W1(mm)
4
コーナー半径Re(mm)
0.08
コーナー数
2
リード角(°)
0
寸法CW(mm)
3
メーカー商品コード
TLM40002
寸法CDX(mm)
5.8