京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 多機能用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74247313
品番
PKM40L-030PM-6D PR1535
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
-
材質(本体)
PR1535
寸法D1(mm)
-
寸法W1(mm)
-
コーナー半径Re(mm)
0.3
コーナー数
1
リード角(°)
6
寸法CW(mm)
4(-0.03〜+0.03)
メーカー商品コード
TLC40041
寸法CDX(mm)
-