京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 多機能用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74247417
品番
PKM30L-025PM-6D PR1625
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
-
材質(本体)
PR1625
寸法D1(mm)
-
寸法W1(mm)
-
コーナー半径Re(mm)
0.25
コーナー数
1
リード角(°)
6
寸法CW(mm)
3(-0.03〜+0.03)
メーカー商品コード
TLL40010
寸法CDX(mm)
-