京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 突切り用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
PR1425
仕様
●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:-
メーカー商品コード
TKD16005
注文コード
74247907
品番
TKF12L070-S PR1425
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・メーカー商品コード
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:-
厚さ(mm)
8.7
材質(本体)
PR1425
寸法D1(mm)
5
適合ねじ
-
勝手
左勝手
ブレーカ
Sブレーカ
寸法W1(mm)
3
ピッチ(山数/inch)
-
コーナー半径Re(mm)
0.03
チップサイズ
12
コーナー数
2
リード角(°)
0
寸法CW(mm)
0.7(-0.03〜+0.03)
メーカー商品コード
TKD16005
寸法PDX(mm)
-
寸法CUTDIA(mm)
8
寸法PNA(°)
-