京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 突切り用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:-
メーカー商品コード
TKD16009
注文コード
74247925
品番
TKF12L100-S PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
仕様・メーカー商品コード
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:-
厚さ(mm)
8.7
材質(本体)
PR1425
寸法D1(mm)
5
適合ねじ
-
勝手
左勝手
ブレーカ
Sブレーカ
寸法W1(mm)
3
ピッチ(山数/inch)
-
コーナー半径Re(mm)
0.03
チップサイズ
12
コーナー数
2
リード角(°)
0
寸法CW(mm)
1(-0.03〜+0.03)
メーカー商品コード
TKD16009
寸法PDX(mm)
-
寸法CUTDIA(mm)
12
寸法PNA(°)
-