画像準備中

チップ PVDコーティング 突切り用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74249063 品番 TKF12R070-S PR1725
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:- 厚さ(mm)8.7 材質(本体)PR1725 寸法D1(mm)5 適合ねじ- 勝手右勝手 ブレーカSブレーカ 寸法W1(mm)3 ピッチ(山数/inch)- コーナー半径Re(mm)0.03 チップサイズ12 コーナー数2 リード角(°)0 寸法CW(mm)0.7(-0.03〜+0.03) メーカー商品コードTLM40105 寸法PDX(mm)- 寸法CUTDIA(mm)8 寸法PNA(°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする