画像準備中

チップ PVDコーティング 突切り用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74249413 品番 TKF16R150-NB-20DR PR1725
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:右勝手 厚さ(mm)9.5 材質(本体)PR1725 寸法D1(mm)5 適合ねじ- 勝手右勝手 ブレーカブレーカなし 寸法W1(mm)4 ピッチ(山数/inch)- コーナー半径Re(mm)0 チップサイズ16 コーナー数2 リード角(°)20 寸法CW(mm)1.5(-0.03〜+0.03) メーカー商品コードTLM40140 寸法PDX(mm)- 寸法CUTDIA(mm)16 寸法PNA(°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする