画像準備中

チップ サーメット フライス用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 74249596 品番 PNEU1205ANER-W TN620M
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
形状- 厚さ(mm)5.56 材質(本体)TN620M 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(mm)6.2 厚さ許容差(mm)- 内接円許容差(mm)- 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状- コーナー半径Re(mm)- チップブレーカ- コーナー数2 寸法BS(mm)8.1 メーカー商品コードTST05070 面取幅BCH(mm)2.3 逃げ角(°)- 寸法INSL(mm)17.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする