京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ サーメット フライス用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74249639
品番
WNMU080604EN-GM TN620M
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
形状
六角形
厚さ(mm)
6.65
材質(本体)
TN620M
内接円直径(Φmm)
14.02
寸法D1(mm)
6.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴(両面40°〜60°)
コーナー半径Re(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
コーナー数
6
寸法BS(mm)
1.7
メーカー商品コード
TST09305
面取幅BCH(mm)
-
逃げ角(°)
0
寸法INSL(mm)
-