※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ハンガーカバー(ボトム用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード74250225 品番61-198-17-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,970
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番61-7231-75 仕様ハンガー別売 サイズ40cm×125cm 素材ポリプロピレン製 透明 種別40×125cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする