画像準備中

チップ サーメット 溝用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74250305 品番 GBA43L185-020GM TN620
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
厚さ(mm)4.76 材質(本体)TN620 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(mm)5.5 刃先- 寸法W1(mm)- コーナー半径Re(mm)0.2 コーナー数3 寸法CW(mm)1.85(-0.025〜+0.025) メーカー商品コードTSR17645 寸法CDX(mm)3.5 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする