京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ サーメット 溝用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全143種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74250375
品番
GBA43R265-030GM TN620
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
TN620
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(mm)
5.5
刃先
-
寸法W1(mm)
-
コーナー半径Re(mm)
0.3
コーナー数
3
寸法CW(mm)
2.65(-0.025〜+0.025)
メーカー商品コード
TSR17680
寸法CDX(mm)
5
寸法INSL(mm)
-