京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ サーメット 溝用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全143種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74250515
品番
GBA32R095-005F TN620
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
TN620
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(mm)
4.4
刃先
-
寸法W1(mm)
-
コーナー半径Re(mm)
0.05
コーナー数
3
寸法CW(mm)
0.95(-0.025〜+0.025)
メーカー商品コード
TSR17753
寸法CDX(mm)
2
寸法INSL(mm)
-