画像準備中

チップ サーメット 溝用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 74250524 品番 GBA32L095-005F TN620
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
厚さ(mm)3.18 材質(本体)TN620 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)4.4 刃先- 寸法W1(mm)- コーナー半径Re(mm)0.05 コーナー数3 寸法CW(mm)0.95(-0.025〜+0.025) メーカー商品コードTSR17754 寸法CDX(mm)2 寸法INSL(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする