※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

紳士リアルマネキン 白 M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74252788 品番61-184-1-1
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥60,170
販売価格(税別)
54,700
性別紳士 タイプ全身 サイズM 仕様組立式、腕脱着可、※関節部は動かすことができません。、靴を履かせることができます。(足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)、先端の細いタイプなどの靴を履かすことはできません。 アズワン品番61-7235-44 素材ボディ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする