※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの マネキン/ボディ/トルソー
アズワンの マネキン
婦人フレキシブルマネキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74253472
品番
61-186-5-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
性別
婦人
タイプ
全身
サイズ
9号
色
黒
仕様
組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。
アズワン品番
61-7236-14
素材
ボディ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000