※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

クリップポップ立て

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 74254312 品番 61-204-2-1
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
アズワン品番61-7237-52 仕様丸バーΦ17〜25mm、角バー14×32mm角に対応しています、0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。 サイズH10cm クリップ幅 素材樹脂製 種別H10cm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
パソコン画面の脇に挟んで在宅勤務とかセミナー受講中とかの紙を挟んで今何をやっているかをその人に聞かずにわかるようにしております。
サービス業

17pと高さもあるので解り易いです。パソコンの画面を挟むのに丁度いいです。

2025-07-01
用途:
POP用
有限会社丸森水産 様 (飲食業)

サイズのイメージが付きにくく、寸法を間違えて発注してしまった。

対象商品:
74254312
2022-03-17
用途:
店舗の値札用
製造業

付け替えが多いので、下のクリップの取付部分がしっかりしており安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする