※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ツーウェイパンフレット立て 透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 74256263 品番 61-211-1-15
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

壁掛けとしても使える2WAYパンフレット立て。

サイズA4 材質ポリスチレン製 段数1 板厚(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×9.5×27.3 アズワン品番61-7239-98 寸法(幅W×奥行D)(cm)(内寸)21×D4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする