※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

壁掛け専用パンフレット差し

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74256568 品番 61-211-4-10
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,610
販売価格(税別)
5,100
種別A5タテ フタ付き サイズW16.5×D4.4×H22.7cm 内寸 仕様ネジまたはビスにて取り付けしてください。(※ネジ・ビスは付いていません。) アズワン品番61-7240-29 素材透明スチロール樹脂2mm厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする