※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

イージーロックフレーム シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 74258223 品番 61-219-8-7
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
サイズ59.8×84.5cm 画面寸法 仕様吊り金具・吊りひも付き 種別A1 質量(kg)1.4(1枚当たり) アズワン品番61-7243-99 素材フレーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする