※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製ポップフレーム ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ24.4×33.1cm 画面寸法 注文コード74258747 品番61-220-4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品はサイズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
サイズ24.4×33.1cm 画面寸法 仕様吊り金具・吊りひも付き 種別A4 質量(kg)0.47 アズワン品番61-7244-97 素材フレーム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74258747 61-220-4-1 74258327 61-220-1-1 軽量木製ポスターパネル(UVカット) ナチュラル アズワン 軽量木製ポスターパネル(UVカット) ナチュラル アズワン 1枚 2,540 税込2,794 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする