※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製ポップフレーム ナチュラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74258756 品番 61-220-4-2
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,475
販売価格(税別)
2,250
サイズ29.1×39.8cm 画面寸法 仕様吊り金具・吊りひも付き 種別B4 質量(kg)0.69 アズワン品番61-7244-98 素材フレーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする